Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-3207582 Herst.-Nr.: 2841 EAN/GTIN: 4015394016700 |
| |
|
|  |  |
 | Anbaudose, 16A2p10h, Kleinsp., IP44 Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 10 h, Kennfarbe: grau, Spannung nach EN 60309-2: <50 V DC grau, Bohrlochabstand vertikal: 47 mm, Bohrlochabstand horizontal: 47 mm, Flanschmaß vertikal: 68 mm, Flanschmaß horizontal: 62 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 2841 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6318 | |  | | 10 |  | € 5,50* | ab € 56,03* | € 64,92* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 50,51* | € 65,73* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 50,87* | € 65,86* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 52,00* | € 67,10* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 52,12* | € 67,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 649,20* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|