Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 5pol.16A400V 400V 288


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3207586
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     288
EAN/GTIN:
     4015394002000
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Leistungsstecker
cee-stecker 16a
Stecker AM-TOP, 16A5p6h400V, IP67 RAL-Nummer: 3013, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot A: 16 V: 400 polig: 5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
288
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, cee-stecker mennekes, CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 23,66*
€ 32,27*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,38*
€ 32,48*
21 Tage
12
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 79,53*
€ 5,00*
ab € 72,13*
€ 85,33*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,25*
€ 96,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40785
ab € 14,11*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,92*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
9342
ab € 64,38*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
9520
ab € 52,34*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
7247RS
ab € 607,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.