Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 3-polig 63A PowerTOP IP67 13240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3208816
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13240
EAN/GTIN:
     4015394238676
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker mennekes
cee-stecker
63A3P3H>50-250V DC Stecker PowerTOP Xtra IP67 HW/VN, gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern RAL-Nummer: 9005, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 63 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 60 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 3 h, Kennfarbe: grau, Spannung nach EN 60309-2: >50-250 V DC grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
13240
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 151,35*
€ 184,07*
1
€ 5,95*
ab € 152,34*
€ 184,64*
1
Frei Haus
ab € 157,97*
€ 191,19*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 165,21*
€ 191,60*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 168,94*
€ 204,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 958,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40787
ab € 46,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.