Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 63A QUICK-CONNECT TE 5pol.400V 6h IP44 210765


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3214732
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     210765
EAN/GTIN:
     4024941145183
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker
Stecker QUICK-CONNECT TE 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44, Frequenz: 50/60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 mm², Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen, Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung, Gerätefarbe: Kragen rot RAL 3000, Betätigungsschieber schwarz RAL 9005, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Gerätehöhe: 234 mm, Gerätebreite: 97 mm, Gerätetiefe: 98 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung RAL-Nummer: 3000, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 63 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot h: 6 p: 5 V: 400 Schutzart: IP44 A: 63
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
210765
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,23*
€ 49,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 37,05*
€ 49,03*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 38,12*
€ 49,73*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 40,10*
€ 51,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 43,19*
€ 55,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310494
ab € 41,52*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3112
ab € 29,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.