Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS- Schalter 15kA 1P B25A 1TE FAZT-B25/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3220365
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     240797
EAN/GTIN:
     4015082407971
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
eaton leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter, FAZ-T, 1-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 25 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70,5 mm, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 240 V, Frequenz: 50...60 Hz, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 1, Explosionsgeschützt: false, Verlustleistung: 3 W, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 1, Mitschaltender Neutralleiter: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...25 mm², Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...75 °C, Unterputzmontage: false, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Polzahl (gesamt): 1, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 15 kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 15 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 25 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 25 kA, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FAZT-B25/1
Ident Code:
240797
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 1-pol, Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS- Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 13,02*
€ 21,32*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 29,60*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 22,26*
€ 30,48*
1
€ 5,46*
ab € 22,56*
€ 30,87*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,40*
€ 33,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.