Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS- Schalter 15kA 1P C5A 1TE FAZ-C5/1-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3220508
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102083
EAN/GTIN:
     4015081019595
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eaton leitungsschutzschalter
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter, FAZ-NA, 1-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 5 A, Schaltgeräte für den Export nach Nordamerika (UL zertifiziert) Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70,5 mm, Bemessungsstrom: 5 A, Bemessungsspannung: 240 V, Frequenz: 50...60 Hz, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 1, Explosionsgeschützt: false, Verlustleistung: 1,6 W, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 1, Mitschaltender Neutralleiter: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...25 mm², Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...75 °C, Unterputzmontage: false, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Polzahl (gesamt): 1, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 0 kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 0 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 15 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 15 kA, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FAZ-C5/1-NA
Ident Code:
102083
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1-pol, Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS- Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 29,21*
€ 37,98*
38 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 30,32*
€ 39,27*
2
€ 5,46*
ab € 30,97*
€ 40,16*
2
Frei Haus
ab € 32,42*
€ 41,90*
Lager 6318
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 33,45*
€ 43,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 86,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.