Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.steuerrelais 14DI/4Relais/4Testsignal erweiterb. ES4P-221-DRXX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3221871
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111018
EAN/GTIN:
     4015081105281
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Kompaktsteuerung
Nachschaltgerät
Erweiterbares sicherheitsgerichtetes Steuerrelais, Bemessungsbetriebsspannung 24VDC, 14 sichere Digitaleingänge, 4 Relaisausgang 6A, 4 Testsignalausgänge, geeignet für Kat. 4 nach EN 954-1 / PL e nach EN ISO 13849-1 / SILCL3 nach IEC 62061 / SIL3 nach IEC61508, Schutzart IP20, keine Tastatur, kein LCD-Display, Sicherheits- und Standardfunktionalität integriert in einem Gerät, Bussystem easyNet on board, easyLink, erweiterbar mit digitalen Ein- und Ausgängen, erweiterbar über Busmodul zu den Bussystemen AS-Interface, PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet, individuelle Beschriftung des Steuerrelais durch die Beschriftungssoftware Labeleditor Breite: 108 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 72 mm, Erweiterbar: true, Schaltstrom: 8 A, mit Zeitschaltuhr: true, Leistungsaufnahme: 6 W, mit Display: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 14, Anzahl der digitalen Ausgänge: 4, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 4, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 3, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Redundanzfähigkeit: true, mit Relaisausgang: true, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: true, Erweiterungsgerät: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, Grundgerät: true, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung DC: 20,4...28,8 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: 3, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ES4P-221-DRXX1
Ident Code:
111018
Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais eaton, schutztürwächter, Steuerrelais, Mehrkanaliges Zeitrelais, Kompakt-SPS, Intelligentes Zeitrelais, VPS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 770,01*
€ 867,86*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 792,65*
€ 867,87*
Frei Haus
ab € 794,33*
€ 871,79*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 812,93*
€ 896,05*
Frei Haus
ab € 826,89*
€ 910,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,05*
€ 1.066,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,00*
€ 1.063,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,97*
€ 1.034,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,35*
€ 1.008,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,93*
€ 967,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
256281
ab € 12,87*
Zubehör
Eaton
233782
ab € 11,47*
Zubehör
RS Pro
556550
ab € 12,18*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.