Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelgehäuse IP65 Einbau T200mm CI44X-200-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3226569
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002220
EAN/GTIN:
     4015080022206
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse
Einzel-Leergehäuse, UL approbiert, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, optional abschließbar mit DVZ...-CI, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: glatt Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 375 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 225 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 200 mm, Anzahl der Reihen: 0, Art der Abdeckung: ohne, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 200 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: sonstige, Breite in Teilungseinheiten: 15, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK10, Anzahl der Module: 1, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: true, Nennstrom (In): 1600 A, Materialstärke Gehäuse: 9 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 6 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 0, Schutzart (NEMA): 4X, Deckel mit Überdruckentlastung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI44X-200-NA
Ident Code:
002220
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,90*
€ 169,62*
Frei Haus
ab € 149,99*
€ 174,00*
Frei Haus
ab € 156,25*
€ 181,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,93*
€ 184,02*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 163,38*
€ 187,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
001923
ab € 3,22*
Zubehör
Eaton
001924
ab € 3,22*
Zubehör
Eaton
002066
ab € 67,00*
Zubehör
Eaton
027399
ab € 47,63*
Zubehör
Eaton
055869
ab € 11,88*
Zubehör
Eaton
062984
ab € 11,05*
Zubehör
Eaton
065357
ab € 10,69*
Zubehör
Eaton
065366
ab € 14,76*
Zubehör
Eaton
067730
ab € 17,03*
Zubehör
Eaton
090827
ab € 22,51*
Zubehör
Eaton
098579
ab € 92,16*
Zubehör
Eaton
184465
ab € 5,69*
Zubehör
Eaton
193440
ab € 13,61*
Zubehör
Eaton
193446
ab € 16,67*
Zubehör
Eaton
193449
ab € 4,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.