Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz, 380 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, S = Schli DILER-31-C(380V50HZ,440V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3226884
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     231821
EAN/GTIN:
     4015082318215
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
eaton kleinschütz
kleinschütz
Hilfsschütz, Sortiment: Kleinschütze DILER, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom 1-polig offen bei 50 °C: Ith = Ie= 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 3 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kennzahl/ Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 31E, verwendbar für: …DILE-C, Betätigungsspannung: 380 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA Montageart: DIN- Schiene/ Schraube, Breite: 45 mm, Höhe: 58 mm, Tiefe: 52 mm, Schnittstelle: false, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 3, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: 3 A, geeignet für Handbedienung: false, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 380 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 440 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0 V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC/DC, mit LED-Anzeige: false, Bemessungsschaltstrom: 10 A, Anschlussart Hilfsstromkreis: Federzuganschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend: 0, Bemessungsbetriebsstrom: 10 A, Betriebsspannung AC 50 Hz: 17...500 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 17...500 V, Betriebsspannung DC: 24...220 V, Spannungsart zur Betätigung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILER-31-C(380V50HZ,440V60HZ)
Ident Code:
231821
Weitere Suchbegriffe: Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 27,91*
€ 33,51*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 27,53*
€ 38,05*
1
€ 5,46*
ab € 27,65*
€ 38,12*
1
€ 3,90*
ab € 28,67*
€ 39,77*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,75*
€ 40,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230258
ab € 8,60*
Zubehör
Eaton
230262
ab € 10,01*
Zubehör
Eaton
230263 40DILE-C
ab € 10,03*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.