| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3228188 Herst.-Nr.: 266721 EAN/GTIN: 4015082667214 |
| |
|
| | |
| Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Nicht UL/CSA approbiert. Netz- und hilfsspannungsunabhängig. Ig = 0.35-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0xIn, tg = 0-20-60-100-200-300-500-750-1000ms. Nur in Kombination mit Leistungsschalter mit elektronischem Auslöser einsetzbar. Nicht in Verbindung mit Motorschutz-Leistungsschaltern NZM..-ME.. Anzeige des Erdschlussfehlers im optionalen Kommunikationsmodul DMI. Verwendbar für: NZM4, N4, NS4, NZM4-NA Verzögerungszeit einstellbar: true, Bemessungsfehlerstrom: 630...1600 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0 V, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Max. Ansprechverzögerungszeit: 1000 ms Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | +NZM4-XT | Ident Code: | 266721 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 351,87* | € 410,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 381,91* | € 441,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 383,41* | € 446,52* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 398,70* | € 463,12* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 408,67* | € 470,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|