| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3240073 Herst.-Nr.: 4437 EAN/GTIN: 4024941044370 |
| |
|
| | |
| Kleinspannungs-Stecker 32A 2p (2P) <50V grün 400Hz 3h IP44, Frequenz: 400Hz, Technische Kennfarbe: grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 mm², Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: mit Schraubklemme, Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung, Gerätefarbe: Kragen grün RAL 6002, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gerätehöhe: 141 mm, Gerätebreite: 62 mm, Gerätetiefe: 57 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm RAL-Nummer: 6002, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 3 h, Kennfarbe: grün, Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 4437 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,14* | € 62,60* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,88* | € 65,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,65* | € 67,22* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 51,77* | € 67,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|