Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kleinsp.-Stecker 32A 2-polig 4h IP44 b.50V 100-200Hz 4435


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3240085
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4435
EAN/GTIN:
     4024941044356
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a bals
cee stecker
cee-stecker 32a
Kleinspannungs-Stecker 32A 2p (2P) <50V grün 100-200Hz (20 bis 25 und 40 bis 50V) 4h IP44 Frequenz: 100 - 200Hz Technische Kennfarbe: grün RAL 6002 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: mit Schraubklemme Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grün RAL 6002 Gerätehöhe: 141 mm, Gerätebreite: 62 mm, Gerätetiefe: 57 mm Sonstige technische Eigenschaften: Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm RAL-Nummer: 6002, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 4 h, Kennfarbe: grün, Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
4435
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,88*
€ 62,61*
€ 5,00*
ab € 50,22*
€ 65,11*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,32*
€ 66,90*
Frei Haus
ab € 51,38*
€ 67,04*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,80*
€ 67,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.