Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker 3x32A 3-polig 4h IP67 110V 21408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3240108
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21408
EAN/GTIN:
     4024941214087
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
cee-stecker 32a ip67
leistungsstecker
Stecker QUICK-CONNECT TE 32A 3p (2P+PE) 110V (100 - 130V~) 4h IP67 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Kragen gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube gelb RAL 1012 Gerätehöhe: 180 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 94 mm Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube RAL-Nummer: 1012, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 4 h, Kennfarbe: gelb, Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
21408
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 2 polig, CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,57*
€ 51,65*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,91*
€ 87,62*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,04*
€ 91,79*
€ 5,00*
ab € 77,76*
€ 95,71*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,26*
€ 96,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31307
ab € 61,98*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310350
ab € 76,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.