Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung 3x32A 3-polig 6h IP67 230V 31032


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3240159
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31032
EAN/GTIN:
     4024941310321
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 230v
Kupplung QUICK-CONNECT TE Ausführung 32A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP67 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: bronzegrün RAL 6031-F9 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9 Gerätehöhe: 200 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 96,5 mm Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt VG-Typ-Nr: VG 96919 DS 042, Versorgungs-Nr.: 5935-12-306-7162 Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: true, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: grün, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
31032
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,67*
€ 96,62*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,69*
€ 101,09*
€ 5,00*
ab € 94,72*
€ 117,40*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,59*
€ 120,89*
Frei Haus
ab € 98,88*
€ 122,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21221
ab € 69,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.