Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker 3x32A 3-polig 9h IP67 400V 21409


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3240189
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21409
EAN/GTIN:
     4024941214094
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker
Stecker QUICK-CONNECT TE 32A 3p (2P+PE) 400V (380 - 415V~) 9h IP67 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035 Gerätehöhe: 180 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 94 mm Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube RAL-Nummer: 3000, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 9 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
21409
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,09*
€ 90,08*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,45*
€ 94,23*
€ 5,00*
ab € 77,59*
€ 98,02*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,70*
€ 98,33*
Frei Haus
ab € 80,78*
€ 101,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31308
ab € 88,51*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310352
ab € 73,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.