Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kleinsp.-Stecker 32A 3-polig 12h IP44 42V 50-60Hz 4440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3240198
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4440
EAN/GTIN:
     4024941044400
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 42v 12h
cee stecker
cee-stecker 32a
Kleinspannungs-Stecker 32A 3p (3P) 42V (40 bis 50V) 12h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: grau RAL 7035 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: mit Schraubklemme Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035 Gerätehöhe: 141 mm, Gerätebreite: 62 mm, Gerätetiefe: 57 mm Sonstige technische Eigenschaften: Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm RAL-Nummer: 7035, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 12 h, Kennfarbe: grau, Spannung nach EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
4440
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 40,47*
€ 48,31*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 43,30*
€ 56,71*
1
€ 5,00*
ab € 45,45*
€ 58,97*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 45,85*
€ 60,65*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 46,83*
€ 61,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4218
ab € 44,02*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4240
ab € 44,02*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4540
ab € 46,82*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4118
ab € 63,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.