Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker 4x32A 4-polig 9h IP44 230V 2141


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3240291
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2141
EAN/GTIN:
     4024941021418
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 230v
cee-stecker
Stecker QUICK-CONNECT 32A 4p (3P+PE) 230V (200 - 250V~) 9h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035 Gerätehöhe: 176 mm, Gerätebreite: 79 mm, Gerätetiefe: 83 mm Sonstige technische Eigenschaften: Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm RAL-Nummer: 5015, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 9 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2141
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,07*
€ 56,58*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,93*
€ 58,83*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,13*
€ 61,44*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,40*
€ 62,77*
€ 5,00*
ab € 48,97*
€ 63,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3141
ab € 55,87*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31974
ab € 55,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.