Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3240342 Herst.-Nr.: 17003 EAN/GTIN: 4024941170031 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt, abgesichert 32A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP67 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Gehäusegröße: 365x134 mm (HxB) Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 mm² Gehäusematerial: Polycarbonat Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Absicherung: D0-Sicherung Kabeleinführung: 1xM40/M32 oben, 1xM40/M32 unten Gerätefarbe: Betätigungsklappe rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035 Gerätehöhe: 400 mm, Gerätebreite: 134 mm, Gerätetiefe: 154 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Absicherung: D0-Sicherung, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Leerplätze auf Tragschiene: false, Ausführung des Schalters: Sonderschalter, Kontaktmaterial: CuZn, mit FI- Schutzschalter: false, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 17003 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 448,70* | € 524,80* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 463,19* | € 542,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 499,97* | € 586,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 505,82* | € 592,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|