Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandsteckdose 4x32A 4-polig 6h IP44 400V 17009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3240343
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17009
EAN/GTIN:
     4024941170093
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt, abgesichert 32A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Gehäusegröße: 365x134 mm (HxB) Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 mm² Gehäusematerial: Polycarbonat Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Absicherung: D-Sicherung Kabeleinführung: 1xM40/M32 oben, 1xM40/M32 unten Gerätefarbe: Betätigungsklappe rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035 Gerätehöhe: 391 mm, Gerätebreite: 134 mm, Gerätetiefe: 153 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Ein Sicherungssockel D III 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Absicherung: D-Sicherung, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Leerplätze auf Tragschiene: false, Ausführung des Schalters: Sonderschalter, Kontaktmaterial: CuZn, mit FI- Schutzschalter: false, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
17009
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 400v 5x32a 6h ip 44, cee wanddose, cee wanddose 32a, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 424,32*
€ 506,41*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 440,00*
€ 523,08*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,08*
€ 622,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,44*
€ 616,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,62*
€ 593,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,59*
€ 571,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,00*
€ 523,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2142
ab € 15,01*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21691
ab € 40,71*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21017-TLS
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.