Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker 4x32A 4-polig 6h IP67 400V 21351


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3240393
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21351
EAN/GTIN:
     4024941213516
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Leistungsstecker
leistungsstecker
Stecker QUICK-CONNECT TE 32A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP67, Frequenz: 50/60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 mm², Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen, Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung, Gerätefarbe: Kragen rot RAL 3000, Gehäusehaube rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gerätehöhe: 180 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 94 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm RAL-Nummer: 3000, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot h: 6 p: 4 V: 400 A: 32
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
21351
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,75*
€ 54,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,16*
€ 75,33*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,28*
€ 78,26*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,74*
€ 81,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,06*
€ 81,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31245
ab € 76,69*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310358
ab € 66,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.