Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker 4x32A 4-polig 7h IP44 500V 21692


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3240448
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21692
EAN/GTIN:
     4024941216920
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 32a 500v
cee stecker
Stecker QUICK-CONNECT TE 32A 4p (3P+PE) 500V (480 - 500V~) 7h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube schwarz RAL 9005 Gerätehöhe: 180 mm, Gerätebreite: 66 mm, Gerätetiefe: 79 mm Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube RAL-Nummer: 9005, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 7 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz Schutzart: IP44 V: 500 A: 32 p: 4 h: 7
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
21692
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 32a, CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,52*
€ 40,72*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,35*
€ 55,41*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,24*
€ 70,55*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,78*
€ 73,60*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,12*
€ 75,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3218
ab € 67,78*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31976
ab € 55,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.