Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandsteckdose 4x32A 4-polig 2h IP67 >50V 1152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3240504
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1152
EAN/GTIN:
     4024941011525
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose 32A 4p (3P+PE) >50V grün >300-500Hz (> 50V~) 2h IP67 Frequenz: über 300 bis einschließlich 500Hz Technische Kennfarbe: grün RAL 6002 Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB) Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: mit Schraubklemme Kabeleinführung: 1xM25 oben, 2xM25 unten Gerätefarbe: Klappdeckel grün RAL 6002, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Gerätehöhe: 161 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 139 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar, Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 6002, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Isolierter Einbau: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegende Befestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 2 h, Kennfarbe: grün, Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) grün
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1152
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose ip67 32a, cee wanddose, cee wanddose 32a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,57*
€ 120,82*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,51*
€ 126,34*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 105,31*
€ 130,56*
Frei Haus
ab € 105,58*
€ 131,23*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,75*
€ 131,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21412
ab € 75,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.