Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker 5x32A 5-polig 6h IP44 400V 21693


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3240638
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21693
EAN/GTIN:
     4024941216937
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker
Stecker QUICK-CONNECT TE 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44, Frequenz: 50/60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 mm², Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen, Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung, Gerätefarbe: Kragen rot RAL 3000, Gehäusehaube rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gerätehöhe: 181 mm, Gerätebreite: 72 mm, Gerätetiefe: 87 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 27mm RAL-Nummer: 3000, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot h: 6 p: 5 A: 32 V: 400 Schutzart: IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
21693
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,98*
€ 31,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,55*
€ 31,29*
€ 5,00*
ab € 24,90*
€ 33,12*
€ 3,90*
ab € 28,30*
€ 37,46*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,54*
€ 61,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3221
ab € 55,11*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3148
ab € 7,32*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310635
ab € 53,59*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31981
ab € 26,40*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
304-TLS
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.