Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandsteckdose 32A 7-polig 9h IP44 230V 11482


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3240712
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11482
EAN/GTIN:
     4024941114820
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose 32A 7p (6P+PE) 230V (230V~) 9h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB) Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing blank Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: mit Schraubklemme Kabeleinführung: 1xM25 oben, 2xM25 unten Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035 Gerätehöhe: 157 mm, Gerätebreite: 83 mm, Gerätetiefe: 136 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar, Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 5015, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 7, Isolierter Einbau: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegende Befestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 9 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
11482
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 32 a 7-polig, cee wanddose, cee wanddose 32a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,23*
€ 180,24*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 154,63*
€ 188,32*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,23*
€ 217,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 181,19*
€ 217,86*
Frei Haus
ab € 182,32*
€ 219,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.