Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandsteckdose 3x63A 3-polig 4h IP67 110V 1156


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3240751
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1156
EAN/GTIN:
     4024941011563
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose 63A 3p (2P+PE) 110V (100 - 130V~) 4h IP67 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012 Gehäusegröße: 170x118 mm (HxB) Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 mm² Gehäusematerial: Polycarbonat Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Kabeleinführung: 1xM40 oben, 2xM32 unten Gerätefarbe: Klappdeckel gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Gerätehöhe: 228 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 176 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 1012, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Isolierter Einbau: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegende Befestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 63 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 4 h, Kennfarbe: gelb, Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1156
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 63a, cee wanddose, cee wanddose ip67, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 154,52*
€ 188,13*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 162,25*
€ 195,99*
Frei Haus
ab € 169,15*
€ 204,13*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,18*
€ 204,85*
Frei Haus
ab € 174,79*
€ 212,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2180
ab € 110,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.