Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Anbausteckdose 63A 3-polig 6h IP44 230V 12563


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3240760
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12563
EAN/GTIN:
     4024941125635
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose geneigt 63A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Kabeleinführung: sonstige Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035 Gerätehöhe: 114 mm, Gerätebreite: 95 mm, Gerätetiefe: 147 mm Flanschmaß vertikal: 100 mm, Flanschmaß horizontal: 92 mm Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 15° RAL-Nummer: 5015, Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 63 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau, Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm, Flanschmaß vertikal: 100 mm, Flanschmaß horizontal: 92 mm h: 6 p: 3 V: 230 A: 63
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
12563
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 63a, cee anbaudose, cee-steckdose 3-polig, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,97*
€ 106,26*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,99*
€ 110,86*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,55*
€ 114,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 91,88*
€ 114,69*
€ 5,00*
ab € 92,43*
€ 115,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2104
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.