Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandsteckdose 4x63A 4-polig 9h IP44 230V 1126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3240861
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1126
EAN/GTIN:
     4024941011266
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose 63A 4p (3P+PE) 230V (200 - 250V~) 9h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Gehäusegröße: 170x118 mm (HxB) Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 mm² Gehäusematerial: Polycarbonat Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Kabeleinführung: 1xM40 oben, 2xM32 unten Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Gerätehöhe: 226 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 173 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 5015, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Isolierter Einbau: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegende Befestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 63 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 9 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1126
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Kunststoffgehäuse, cee anbaudose 63a, cee wanddose, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,94*
€ 167,04*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 142,60*
€ 173,39*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 148,51*
€ 181,52*
Frei Haus
ab € 155,18*
€ 188,60*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,67*
€ 189,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2150
ab € 99,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.