Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandsteckdose 3x125A 3-polig 6h IP67 230V 11812


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3241075
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11812
EAN/GTIN:
     4024941118125
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose TE 125A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP67 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Gehäusegröße: 460x180 mm (HxB) Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 70,0 mm² (möglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinführung) Gehäusematerial: Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Kabeleinführung: 1xM40 oben, 1xM50/M40 unten Gerätefarbe: Bajonettring lightbeige, Gehäuseoberteil lightbeige, Gehäuseunterteil lightbeige, Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseschrauben lightbeige Gerätehöhe: 512 mm, Gerätebreite: 180 mm, Gerätetiefe: 210 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 5015, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Isolierter Einbau: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegende Befestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 125 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
11812
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 125a, cee wanddose, cee-steckdose 3-polig, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 598,98*
€ 693,99*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 630,88*
€ 725,76*
Frei Haus
ab € 740,56*
€ 846,11*
Frei Haus
ab € 749,58*
€ 854,12*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,99*
€ 825,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,35*
€ 817,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,56*
€ 783,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,61*
€ 758,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,98*
€ 712,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2191
ab € 318,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.