Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandsteckdose 4x125A 4-polig 7h IP67 500V 11442


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3241194
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11442
EAN/GTIN:
     4024941114424
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose 125A 4p (3P+PE) 500V (480 - 500V~) 7h IP67 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005 Gehäusegröße: 260x160 mm (HxB) Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 70,0 mm² (möglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinführung) Gehäusematerial: Polycarbonat Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Kabeleinführung: 1xM50 von oben Gerätefarbe: Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Gerätehöhe: 332 mm, Gerätebreite: 160 mm, Gerätetiefe: 168 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 9005, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Isolierter Einbau: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegende Befestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 125 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 7 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz Schutzart: IP67 V: 500 A: 125 p: 4 h: 7
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
11442
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Kunststoffgehäuse, cee-steckdose 125a, cee wanddose, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 564,01*
€ 637,74*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 589,46*
€ 666,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 590,65*
€ 668,11*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 688,08*
€ 770,69*
Frei Haus
ab € 692,85*
€ 776,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,74*
€ 758,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,88*
€ 750,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,85*
€ 713,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,06*
€ 689,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,01*
€ 671,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2196
ab € 367,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.