Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandsteckdose 4x125A 4-polig 7h IP67 500V 11814


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3241212
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11814
EAN/GTIN:
     4024941118149
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose TE 125A 4p (3P+PE) 500V (480 - 500V~) 7h IP67 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005 Gehäusegröße: 460x180 mm (HxB) Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 70,0 mm² (möglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinführung) Gehäusematerial: Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Kabeleinführung: 1xM40 oben, 1xM50/M40 unten Gerätefarbe: Bajonettring lightbeige, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil lightbeige, Gehäuseunterteil lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige Gerätehöhe: 512 mm, Gerätebreite: 180 mm, Gerätetiefe: 210 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 9005, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Isolierter Einbau: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegende Befestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 125 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 7 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
11814
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 125a, cee wanddose, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 641,85*
€ 738,83*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 675,04*
€ 772,52*
Frei Haus
ab € 790,40*
€ 900,57*
Frei Haus
ab € 799,65*
€ 909,18*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,83*
€ 879,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,44*
€ 870,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,73*
€ 835,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,11*
€ 809,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,85*
€ 763,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2196
ab € 367,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.