Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kleinsp.-Stecker 16A 2-polig 10h IP44 bis 50V 4427


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3241388
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4427
EAN/GTIN:
     4024941044271
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker
Kleinspannungs-Stecker 16A 2p (2P) <50V DC 10h IP44, Frequenz: DC, Technische Kennfarbe: grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 mm², Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: mit Schraubklemme, Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung, Gerätefarbe: Kragen grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gerätehöhe: 141 mm, Gerätebreite: 62 mm, Gerätetiefe: 57 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm RAL-Nummer: 7035, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 10 h, Kennfarbe: grau, Spannung nach EN 60309-2: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
4427
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,01*
€ 52,06*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,77*
€ 55,68*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,06*
€ 56,95*
€ 5,00*
ab € 44,47*
€ 58,00*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,24*
€ 60,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4227
ab € 42,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.