Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kleinsp.-Kupplung 16A 3-polig 16A IP44 24V 50-60Hz 4528


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3241605
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4528
EAN/GTIN:
     4024941045285
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Kleinspannung Steckverbinder
cee kupplungsdose 16a ip44 24v
Kleinspannungs-Kupplung 16A 3p (3P) 24V (20 bis 25V) keine Hilfsnase oder Nut IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: violett RAL 4005 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: mit Schraubklemme Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Klappdeckel violett RAL 4005, Kragen grau RAL 7035 Gerätehöhe: 125 mm, Gerätebreite: 62 mm, Gerätetiefe: 67 mm Sonstige technische Eigenschaften: Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm RAL-Nummer: 4005, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 0 h, Kennfarbe: violett, Spannung nach EN 60309-2: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
4528
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder, cee kupplungsdose 16a, Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,47*
€ 59,38*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,51*
€ 61,36*
€ 5,00*
ab € 47,36*
€ 61,85*
Frei Haus
ab € 48,84*
€ 63,59*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,79*
€ 63,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.