Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3241776 Herst.-Nr.: 1017 EAN/GTIN: 4024941010177 |
| |
|
| | |
| Kombinierte Wandsteckdose 16A 4p (3P+PE) 230V (200 - 250V~) 9h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB) Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 mm² Gehäusematerial: Kunststoff Anschlusstechnik: mit Schraubklemme Kabeleinführung: 1xM25 oben, 2xM25 unten Gerätefarbe: Klappdeckel der Schutzkontaktsteckdose blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035 Gerätehöhe: 157 mm, Gerätebreite: 83 mm, Gerätetiefe: 128 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC belgisch-französisches System, Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen, mit 2x Schmelzeinsatz 6,3 A, mit 2 Sicherungssockel 5x20 mm DIN 41671, Typ 1862, mit Klemmen 3x6 mm² und anschlußfertig verdrahtet Farbe: grau, Breite: 83 mm, Höhe: 157 mm, Tiefe: 128 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, Kabellänge: 0 m, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, FI- Schutzschalter: ohne, CEE-Steckdose - 16 A: 1x16A xp xxxV, CEE-Steckdose - 32 A: ohne, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 1, Handhabung: Wandmontage, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 0, Militärausführung: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 60,97* | € 77,94* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,84* | € 81,53* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,32* | € 83,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,53* | € 84,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,55* | € 87,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|