Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Anbausteckdose 16A IP68 230V 7108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3242239
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7108
EAN/GTIN:
     4024941071086
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade TN Ausführung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP68 Frequenz: AC Technische Kennfarbe: bronzegrün RAL 6031-F9 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 mm² Gehäusematerial: Kunststoff Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme Kabeleinführung: sonstige System: Deutsches System - Typ F Gerätefarbe: Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9 Gerätehöhe: 75 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 78 mm Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm Halogenfrei: ja Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, mit deutschem System, Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt VG-Typ-Nr: VG 96926 AS 001, Versorgungs-Nr.: 5935-12-312-5115 Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: grün, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Flanschmaß: 75x75 mm, Schutzart (IP): IP68
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
7108
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee anbaudose 16a 3polig, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 58,70*
€ 74,99*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 59,01*
€ 75,35*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 67,94*
€ 78,19*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 61,81*
€ 78,77*
1
€ 5,46*
ab € 69,15*
€ 87,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
735
ab € 73,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.