Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung 5x16A 5-polig 11h IP67 440V 31319


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3242677
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31319
EAN/GTIN:
     4024941313193
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a ip67
cee kupplungsdose
Kupplung QUICK-CONNECT TE Ausführung 16A 5p (3P+N+PE) 440V (250/440 - 265/460V~) 11h IP67 Frequenz: 60Hz Technische Kennfarbe: bronzegrün RAL 6031-F9 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9 Gerätehöhe: 168 mm, Gerätebreite: 86,5 mm, Gerätetiefe: 92 mm Sonstige technische Eigenschaften: Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt VG-Typ-Nr: VG 96919 DS 003 Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: true, Uhrzeit-Stellung: 11 h, Kennfarbe: grün, Spannung nach EN 60309-2: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
31319
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,85*
€ 121,99*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,67*
€ 127,74*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21424
ab € 83,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.