Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchfeld 8xST/SC-D Kupplung für alle AMAXX- und XXL-Netzwerkgehäuse 25003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3243064
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25003
EAN/GTIN:
     4015394232902
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 8 port
lwl patchpanel
Patchfeld zum Aufschnappen auf eine Hutprofilschiene passend fuer alle AMAXX- und XXL-Netzwerkgehaeuse inklusive Frontplatte zur Aufnahme von maximal 8 ST/SC-D Kupplungen Material: Stahlblech pulverbeschichtet Farbe: schwarz Abmessungen (B x H x T): 180 x 57 x 76 mm Geeignet für: sonstige, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
25003
Weitere Suchbegriffe: Frontplatte für Rangierverteiler, LWL-Wandspleißbox, Wandgehäuse, Verteilerplatte, LWL-Spleißverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 84,70*
€ 94,89*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 87,60*
€ 97,92*
1
€ 5,95*
ab € 83,87*
€ 105,36*
1
€ 5,00*
ab € 86,12*
€ 107,87*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 87,53*
€ 110,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2.372,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
25001
ab € 83,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.