| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3243077 Herst.-Nr.: 25036 EAN/GTIN: 4015394235873 |
| |
|
| | |
| 1 Modulplatte AMAXX, Farbe elektrograu, bestueckt mit: 3 Anbaugehaeuse HARTING, Typ Han 3A, IP67 Metallausfuehrung;gerade Bauform mit selbsttaetig schliessender Verschlusskappe; mit 3 Datenmodulen RJ45 Kat.5 / Klasse D bis 100 MHZ Anschluss Innen:fuer je 1 x RJ45 (Twisted Pair) Patchkabel Geeignet für: sonstige, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 25036 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 2 | | € 5,50* | ab € 222,75* | € 256,80* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 220,26* | € 260,29* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 226,78* | € 265,96* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 226,80* | € 266,23* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 228,57* | € 268,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 513,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|