Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3246314 Herst.-Nr.: 12760 EAN/GTIN: 4024941127608 |
| |
|
| | |
| Anbausteckdose QUICK-CONNECT geneigt 32A 3p (2P+PE) 110V (100 - 130V~) 4h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Kabeleinführung: sonstige Gerätefarbe: Klappdeckel gelb RAL 1012, Gehäuse grau RAL 7035 Gerätehöhe: 94 mm, Gerätebreite: 85 mm, Gerätetiefe: 118 mm Flanschmaß vertikal: 85 mm, Flanschmaß horizontal: 85 mm Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 70 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20° RAL-Nummer: 1012, Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 4 h, Kennfarbe: gelb, Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb, Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 70 mm, Flanschmaß vertikal: 85 mm, Flanschmaß horizontal: 85 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 12760 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,80* | € 64,96* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,51* | € 68,00* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,70* | € 70,61* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,13* | € 70,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,03* | € 72,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|