Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgerätestecker 32A Quick Connect 5-polig 6h 400V IP67 24419


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3246798
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24419
EAN/GTIN:
     4024941244190
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Wandgerätestecker Quick-Connect TE 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP67, Frequenz: 50/60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Gehäusegröße: 75x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 mm², Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen, Kabeleinführung: 1xM25 oben, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Verschlusshaube grau RAL 7035, Gerätehöhe: 148 mm, Gerätebreite: 100 mm, Gerätetiefe: 125 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal rückwärtig verschlossen, mit Verschlußhaube RAL-Nummer: 3000, Bauform: sonstige, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Phasenwender: false, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
24419
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker, Steckdose (500 V), CEE-Steckdose, Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,52*
€ 133,11*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,66*
€ 138,45*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,19*
€ 143,31*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 130,60*
€ 149,81*
€ 4,98*
ab € 130,57*
€ 150,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31247
€ 53,70*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310364
€ 90,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.