Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3251148 Herst.-Nr.: 54567 EAN/GTIN: 4024941545679 |
| |
|
| | |
| Kreuzverteiler Schutzart: IP44 Gehäuse: schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit Aufhängebügel Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil schwarz RAL 9005 Gerätehöhe: 118 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 80 mm Bestückung: 3 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 Absicherung/ Schutzmaßnahme: ohne Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP44 Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Farbe: schwarz, Breite: 118 mm, Höhe: 118 mm, Tiefe: 80 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, Kabellänge: 0 m, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, CEE-Steckdose - 16 A: ohne, CEE-Steckdose - 32 A: 3x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Handhabung: abhängbar, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 0, Militärausführung: false, Art des Netzanschlusses: CEE 32 A, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 54567 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 92,76* | € 114,77* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,35* | € 116,45* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,61* | € 119,84* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 97,90* | € 119,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,83* | € 120,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|