Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter 3P/32 A gussgekapselt CGTA532/6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3257252
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     46657
EAN/GTIN:
     4018325527757
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
AUSSCHALTER, MIT;CEE-GERÄTESTECKER, GU Ausführung: Ein-/Ausschalter, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 15 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 32 A, Polzahl: 3, Schutzart (IP), frontseitig: IP44, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, Komplettgerät im Gehäuse: true, Variante: Variante 001 Nennstrom: 32 A, *
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elektra Tailfingen
Produkt Typ:
CGTA532/6H
Ident Code:
46657
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker 5 polig, gerätestecker, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,06*
€ 163,62*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,11*
€ 178,92*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 146,02*
€ 180,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,12*
€ 186,12*
€ 5,95*
ab € 193,41*
€ 237,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
46654
ab € 98,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.