Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Wanddose 63A 4p. 7h 500V abschaltbar 5059A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3258387
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5059A
EAN/GTIN:
     4015394023876
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
63A4P 7H500V Wanddose, abschaltbar IP67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung, Absicherung: gemischt, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 63 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 60 A, Leerplätze auf Tragschiene: false, Kontaktmaterial: CuZn, mit FI- Schutzschalter: false, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 7 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
5059A
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 63a, cee wanddose, cee-steckdose mennekes, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 531,40*
€ 612,72*
1
€ 5,95*
ab € 530,96*
€ 613,30*
1
Frei Haus
ab € 537,52*
€ 618,69*
Lager 6318
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 564,49*
€ 642,49*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 554,96*
€ 643,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 642,49*
€ 764,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,01*
€ 734,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,60*
€ 712,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,49*
€ 671,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.927,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.