Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 3pol.16A3h 3-polig 3h m. Kabelknickschutz 2184


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3258400
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2184
EAN/GTIN:
     4015394013686
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 16a
cee-stecker mennekes
16A3P 3H>50-250V DC Stecker AM-TOP IP44 RAL-Nummer: 6010, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 3 h, Kennfarbe: grau, Spannung nach EN 60309-2: >50-250 V DC grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
2184
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 40,67*
€ 48,00*
1
€ 5,95*
ab € 36,72*
€ 48,22*
1
€ 5,00*
ab € 36,90*
€ 48,44*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,59*
€ 49,31*
1
€ 3,90*
ab € 38,02*
€ 49,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.