Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 7pol.16A400V 400V 6h mit Kabelknickschutz 742


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3258422
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     742
EAN/GTIN:
     4015394005674
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Leistungsstecker
cee-stecker 16a
16A7P 6H400V Stecker AM-TOP IP44 HW/VN RAL-Nummer: 3013, Kabeleinführung: Knickschutztülle, Polzahl: 7, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
742
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, cee-stecker mennekes, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,66*
€ 46,59*
1
€ 8,95*
ab € 38,60*
€ 50,91*
1
Frei Haus
ab € 113,65*
€ 131,30*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 117,00*
€ 134,06*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 129,26*
€ 140,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.401,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.