Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 3pol.32A4h m. Kabelknickschutz 651A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3258425
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     651A
EAN/GTIN:
     4015394004950
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
mennekes cee-stecker 32a
cee-stecker mennekes
cee stecker
32A3P 4H 50V>100-200HZ Stecker IP44 RAL-Nummer: 6010, Kabeleinführung: Knickschutztülle, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 4 h, Kennfarbe: grün, Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
651A
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 68,31*
€ 78,57*
1
€ 5,00*
ab € 63,09*
€ 80,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 63,19*
€ 80,48*
1
Frei Haus
ab € 65,00*
€ 82,83*
1
€ 5,95*
ab € 65,18*
€ 83,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 785,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.