Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgerätestecker 4pol.16A 400V 336


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3258449
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     336
EAN/GTIN:
     4015394002420
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
16A4P 6H400V Wandstecker IP44 Bauform: Aufbaugerätestecker, Polzahl: 4, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: rechtwinklig, Phasenwender: false, Bemessungsspannung: 399...400 V, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
336
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Leistungsstecker, cee-stecker 16a, gerätestecker, cee-stecker mennekes, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 33,02*
€ 44,00*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 51,47*
€ 65,59*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 62,27*
€ 67,64*
1
€ 5,00*
ab € 56,10*
€ 69,29*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 57,45*
€ 69,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 676,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
514
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.