Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwender 5pol.16A400V als Wandgerätestecker 2511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3258506
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2511
EAN/GTIN:
     4015394015352
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
16A5P 6H400V Wandstecker IP44 mit Phasenwender Bauform: Aufbaugerätestecker, Polzahl: 5, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: rechtwinklig, Phasenwender: true, Bemessungsspannung: 399...400 V, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
2511
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, mennekes aufbaugerätestecker, gerätestecker, gerätestecker 5 polig, Steckdose (500 V), CEE-Steckdose, Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 105,42*
€ 117,22*
1
€ 5,95*
ab € 105,63*
€ 117,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 107,87*
€ 119,48*
1
Frei Haus
ab € 109,98*
€ 121,90*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 119,44*
€ 126,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.268,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.