Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsdose 7pol.16A400V mit Kabelknickschutz 746


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3258738
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     746
EAN/GTIN:
     4015394005735
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 16a
Kupplung AM-TOP, 16A7p6h400V, IP44 RAL-Nummer: 3013, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 7, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
746
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,20*
€ 167,64*
€ 5,95*
ab € 139,57*
€ 168,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,66*
€ 172,09*
Frei Haus
ab € 145,51*
€ 174,28*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 159,93*
€ 189,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
748
ab € 168,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.