Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Scheinwerfer 37W Lightstream LED 830 98 721716.1131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3360337
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721716.1131
EAN/GTIN:
     4051859012108
Suchbegriffe:
Bau-Halogenstrahler
Bauhalogenstrahler
Halogen-Baustrahler
Bühnenscheinwerfer
LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet.Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Abdeckung ESG keramisch kaschiert. Lichtverteilung rotationssymmetrisch breitstrahlend. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm² für Netzleitung max. ø 13 mm. Zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör. Schutzklasse: I, Breite: 142 mm, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: anthrazit, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: 37 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, geeignet für Wandmontage: true, mit Lichtsensor: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 3, Länge: 267 mm, Höhe/Tiefe: 336 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK07, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: true, geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Oberfläche gebürstet: false, Nennstrom: 154...168 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 37 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4150 lm, Lichtfarbe: weiß, geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Podest-/Bodenmontage: true, geeignet für Stromschienenmontage: false, geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lichtstrom: 4150 lm, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2, Klirrfaktor (THD): 0,1, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Schutzart (NEMA): sonstige, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 960 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Reflektor, Leuchtenlichtausbeute: 113 lm/W, geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 30,8, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 85, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 50, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: D, geeignet für Deckenmontage: true, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
721716.1131
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 208,85*
€ 254,36*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 211,80*
€ 260,11*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 215,02*
€ 262,85*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 228,12*
€ 277,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,17*
€ 278,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,67*
€ 301,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,72*
€ 281,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.