Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NotleuchteVersorgungsgerät 230DC-12 -G 981504.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3377258
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981504.000
EAN/GTIN:
     4010319703994
Suchbegriffe:
Notlichtbaustein
notlichtbaustein rzb
notlichtbaustein
Typ: NVG200-12-DC-GNotlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von 1 oder 2 Leuchten mitGlühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mit elektronischemVorschaltgerät. Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:60 W (Betriebsdauer 1 h)25 W (Betriebsdauer 3 h)Länge mit Befestigungsschiene: 580 mmGehäuse 960 °C glühdrahtgeprüftElektrische Ausführung:Elektronikteil mit Ladeeinrichtung, 2 Netzüberwachungseinrichtungen, 2Umschalteinrichtungen, DC-DC-Wandler bzw. DC-AC-Wandler, 2Leuchtenkreise, Tiefentladeschutzabschaltung und automatischeSelbstüberwachung.Betrieb der Leuchten in Bereitschafts- oder Dauerschaltung. SeparateLeuchteneingänge und -ausgänge sowie Steuereingänge zum Schalten derLeuchten im Netzbetrieb pro Leuchtenkreis.Die Ladung der Batterie erfolgt über den Eingang 1. Bei Ausfall derNetzversorgung an dem Eingang 1 und / oder Eingang 2 wird die Ladungunterbrochen und der Ausgang 1 und / oder der Ausgang 2 aus der Batteriegespeist. Nach Wiederkehr der Netzversorgung schaltet das Gerätverzögert (10 s) von Batterie- auf Netzbetrieb zurück. Im Netzbetriebkönnen die Leuchten einzeln über den Steuereingang 1 und Steuereingang 2von Bereitschafts- in Dauerschaltung geschaltet werden. EinFernschalteingang ermöglicht über einen externen Schalter (passiveFernschaltung) bzw. ein externes Steuersignal (aktive Fernschaltung)eine Blockierung der Umschaltung von Netz- auf Batteriebetrieb. BeiÜbertemperatur, Überlastung oder Kurzschluss im Batteriebetriebschaltet das Gerät automatisch ab. Die serienmäßige Selbstüberwachungführt automatisch wöchentliche Funktionsprüfungen (Ladeeinrichtung,Umschalteinrichtung und Leuchtenkreisen) sowie jährlicheBetriebsdauerprüfungen (Batteriekapazität) durch. Die Leuchten werdendabei durch eine selbst justierende Leistungsüberwachung kontrolliert.Eine Anzeige und ein Taster in Folienform zeigen Betriebszustände undStörungen an bzw. ermöglichen die manuelle Auslösung einerFunktionsprüfung. Über einen Meldeausgang kann eine Sammelstörung aneine externe Meldeeinrichtung weitergeleitet werden.Batterieteil mit wartungsfreier, verschlossener Pb-Batterie,Gebrauchsdauer 6 bis 9 Jahre nach EUROBAT.Mechanische Ausführung:Batterie- und Elektronikteil sind in getrennten Gehäusen nach DIN EN50272-2. Batterieteil mit Lüftungsöffnung.Gehäusedeckel verschraubt, seitlich klappbar. Leitungseinführung überLeitungsdurchführungen.Technische Daten:- Netzversorgung:1~ / N 230 V max. 0,25 A 50 Hz- Ausgangsspannung:230 V ~ (Netzbetrieb)170, 225 V = (Batteriebetrieb)- Zulässige Umgebungstemperatur:5 °C bis 45 °C (Elektronikteil)0 °C bis 20 °C (Batterieteil)- Schutzart:IP56 (Elektronikteil)IP33 (Batterieteil) Schutzklasse: I, Breite: 237 mm, Höhe: 170 mm, Leistung: 60 W, Länge: 560 mm, Leuchtmittel: ohmsche Verbraucher/Entladungslampen, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP33, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: ohne, Nennbetriebsdauer: 1...3 h
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
981504.000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 787,06*
€ 871,39*
Frei Haus
ab € 800,03*
€ 881,69*
Frei Haus
ab € 805,78*
€ 890,55*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 829,32*
€ 913,08*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 830,98*
€ 920,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,42*
€ 1.095,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,92*
€ 1.093,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,54*
€ 1.062,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,67*
€ 1.033,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,98*
€ 988,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
09-6230.000
ab € 81,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.